Motion
FL605ZZ

NTN
FL605ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 14 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00144547
No. Fabricante FL605ZZ
Precio36.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FL605ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 5 mm de DI, 14 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00144547
No. Fabricante FL605ZZ
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
Precio36.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FL605ZZ BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    16.000 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Radio de filete
    0.2 mm
  • RPM Máx.
    46000 rpm
  • Serie
    FL
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8750 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    26 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    FL605ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359473438
  • UPC_NO
    4547359473438
  • Peso
    0.01 lb
  • Descripción
    FL605ZZ BALL BRG
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El FL605ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 5mm , doble blindaje y diámetro exterior 14mm , perfecto para instrumentos pequeños.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos