Motion
FL696ZZ

NTN
FL696ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 15 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #00144567
No. Fabricante FL696ZZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FL696ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 15 mm de DE, 5 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación, holgura interna CN
Artículo MI #00144567
No. Fabricante FL696ZZ
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
FL 696 ZZ BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    6 mm
  • Diámetro exterior
    15 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    17.000 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.1969 pulg., 5.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    305 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    119 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    FL696ZZ
  • Descripción
    FL 696 ZZ BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El FL696ZZ es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 6 mm de diámetro con doble blindaje y diámetro exterior de 15 mm para equipos de precisión.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos