FL608ZZ

NTN
FL608ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00144658
No. Fabricante FL608ZZ
Precio55.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FL608ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00144658
No. Fabricante FL608ZZ
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
Su precio$55.33/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
FL608ZZ COJINETE DE BOLA

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Diámetro de la brida
    25.000 mm
  • Autorización interna
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    315 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    FL608ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359473445
  • UPC_NO
    4547359473445
  • Descripción
    FL608ZZ COJINETE DE BOLA
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.10.5044
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El FL608ZZ es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 8 mm con diámetro exterior de 22 mm, ancho de 7 mm, diseño recto, doble blindaje.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo