Motion
605 ZZ C3

NSK
605 ZZ C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5 mm D.I., 14 mm D.E., 5 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00144966
No. Fabricante 605 ZZ C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
605 ZZ C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 5 mm D.I., 14 mm D.E., 5 mm Ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00144966
No. Fabricante 605 ZZ C3
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
605 ZZ C3 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Diámetro exterior
    14 mm
  • Ancho general
    5 mm
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C3
  • Clasificación de precisión
    ABEC1, P0
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Ancho del anillo exterior
    5 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1330 N
  • Capacidad de carga estática radial
    505 N
  • Número de catálogo del fabricante
    605 ZZ C3
  • Descripción
    605 ZZ C3 BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 605 ZZ C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con orificio de 5 mm con doble blindaje y diámetro exterior de 14 mm para mecanismos compactos.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo