SL182211-C3

INA (Schaeffler)
SL182211-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00145157
No. Fabricante SL182211-C3
Precio1,422.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
SL182211-C3

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 55 mm D.I., 100 mm D.E., 25 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #00145157
No. Fabricante SL182211-C3
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
Precio1,422.90 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SL182211-A-XL-C3

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Número de filas
    1
  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Separación del anillo
    No separable
  • Autorización interna
    C3
  • Bridas
    (2) Anillo interior
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +120 °C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Serie
    SL18
  • Peso
    2.30 lb
  • UPC_NO
    4012802072068
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo