Motion
PHSA5
Artículo MI #00145239
No. Fabricante PHSA5
Precio33.64 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Artículo MI #00145239
No. Fabricante PHSA5

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$33.64/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA PHSA 5

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    5 mm
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Tipo de rosca
    M5
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 80 °C
  • Diámetro de la cabeza
    17 mm
  • Altura total
    35.5 mm
  • Serie
    PHSA
  • UPC_NO
    4549557048746
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.04 lb
  • Diámetro exterior máximo
    17 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M5x0.8

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo