Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno10 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM10
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 80 °C
- Diámetro de la cabeza28 mm
- Altura total57 mm
- SeriePHSA
- UPC_NO4549557048807
- Catálogo del fabricante
- Peso0.16 lb
- Diámetro exterior máximo28 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación