PHSA10L
PHSA10L
Artículo MI #00145251
No. Fabricante PHSA10L
Precio51.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PHSA10L
Artículo MI #00145251
No. Fabricante PHSA10L
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
Precio51.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE LA VARILLA PHSA 10L

Especificaciones

  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Diámetro interno
    10 mm
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    M10
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20°C a + 80 °C
  • Diámetro de la cabeza
    28 mm
  • Altura total
    57 mm
  • Serie
    PHSA
  • UPC_NO
    4549557048814
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.16 lb
  • Diámetro exterior máximo
    28 mm
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Tamaño de la rosca
    M10x1.5

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo