Descripción general
Especificaciones
- Tipo de extremo de varillaMujer
- Diámetro interno22 mm
- Dirección de roscaMano derecha
- Tipo de roscaM22
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Rango de temperatura de funcionamiento- 20°C a + 80 °C
- Diámetro de la cabeza54 mm
- Altura total111 mm
- SeriePHSA
- UPC_NO4549557048920
- Catálogo del fabricante
- Peso1.1 lb
- Diámetro exterior máximo54 mm
- Tipo de productoExtremos de varilla esféricos
- Tamaño de la roscaM22x1.5
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación