Motion
SB203216
Casquillo esférico, métrico, acero con alto contenido de carbono, acero sobre acero, tipo de división de anillo exterior
Artículo MI #00145274
No. Fabricante SB203216
Precio68.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo esférico, métrico, acero con alto contenido de carbono, acero sobre acero, tipo de división de anillo exterior
Artículo MI #00145274
No. Fabricante SB203216
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
Su precio$68.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SB203216 BRG

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Esférico
  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Diámetro de la bola
    28 mm
  • Ancho del anillo exterior
    14 mm
  • Ancho general
    16 mm
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 180 °C
  • UPC_NO
    4549557052958
  • Peso
    0.116845 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo