SB305027
SB305027
Artículo MI #00145282
No. Fabricante SB305027
Precio142.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SB305027
Artículo MI #00145282
No. Fabricante SB305027
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
Precio142.08 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SB305027 BRG
  • Casquillo esférico
  • Sistema métrico
  • Acero con alto contenido de carbono
  • Acero sobre acero
  • Tipo de división de anillo exterior

Especificaciones

  • Tipo de cojinete
    Casquillos esféricos
  • Diámetro interno
    30 mm
  • Diámetro exterior
    50 mm
  • Tipo de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de desalineación
    6 °
  • Material del anillo exterior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material del anillo interior
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Diámetro de la bola
    45 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Ancho general
    27 mm
  • Tipo de orificio
    Abierta(s)
  • Material del cojinete
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Material de la carcasa
    Acero con cojinetes de cromo y alto contenido en carbono
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 30 °C a + 180 °C
  • Serie
    SB
  • Código de armonización
    8483.30.80.70
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4549557053016
  • Peso
    0.5 lb
  • Capacidad de carga dinámica
    101000 N
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo