R 314485 A

SKF
R 314485 A

Rodamiento de rodillos cilíndricos
Artículo MI #00145563
No. Fabricante R 314485 A
Precio50,869.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
R 314485 A

Rodamiento de rodillos cilíndricos
Artículo MI #00145563
No. Fabricante R 314485 A
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
Precio50,869.81 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
R 314485 A BRG

Especificaciones

  • ABEC
    ABEC 3
  • Diámetro interno
    378 mm
  • Diámetro exterior
    480 mm
  • Ancho general
    350 mm
  • Separación del anillo
    Conjunto O/R sin I/R
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Número de Upc del fabricante
    7316577125682
  • UPC_NO
    7316577125682
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos