L 315642/VJ202

SKF
L 315642/VJ202

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 6.5000 pulg. de D.I., 8.8750 pulg. de D.E., 6.6250 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00145586
No. Fabricante L 315642/VJ202
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
L 315642/VJ202

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 6.5000 pulg. de D.I., 8.8750 pulg. de D.E., 6.6250 pulg. de ancho, C0 de espacio libre interno
Artículo MI #00145586
No. Fabricante L 315642/VJ202
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
L 315642 VJ202 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • ABEC
    ABEC 1
  • Número de filas
    4
  • Diámetro interno
    6.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    8.8750 pulg.
  • Ancho general
    168.3 mm
  • Separación del anillo
    Anillo interior
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Material del cojinete
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Serie
    315
  • Peso
    13.23 lb
  • Número de Upc del fabricante
    7316579551212
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos