GYE45KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GYE45KRRB SGT

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00145757
No. Fabricante GYE45KRRB SGT
Precio168.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GYE45KRRB SGT

Rodamiento de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 45 mm Diámetro del orificio, 85 mm OD, 1.9375 pulg. Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00145757
No. Fabricante GYE45KRRB SGT
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
Su precio$168.89/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO GYE45KRRB SGG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    49.22 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    2690 rpm
  • Tipo de sello
    Sello de cubierta
  • Serie
    GY-KRRB
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    087796265196
  • UPC_NO
    087796265196
  • Peso
    1.88 lb
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo