GYE50KRRB SGT

Timken (Fafnir)
GYE50KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0313 in Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00145759
No. Fabricante GYE50KRRB SGT
Precio213.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
GYE50KRRB SGT

Cojinete de inserto de bola - Orificio cilíndrico, 50 mm Diámetro del orificio, 90 mm OD, 2.0313 in Ancho, Rendimiento medio
Artículo MI #00145759
No. Fabricante GYE50KRRB SGT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$213.20/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO GYE50KRRB SGG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Diámetro interno
    50 mm
  • Diámetro exterior
    90 mm
  • Autorización interna
    C0
  • Ancho general
    2.0313 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    51.59 mm
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8800 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4500 lbf
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • RPM Máx.
    3000 rpm
  • Serie
    GY-KRRB
  • Número de Upc del fabricante
    087796265202
  • UPC_NO
    087796265202
  • Peso
    2.18 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo