GYE60-KRR-B

INA (Schaeffler)
GYE60-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 2.5625 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00145764
No. Fabricante GYE60-KRR-B
Precio227.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GYE60-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 60 mm Diámetro del orificio, 110 mm OD, 2.5625 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00145764
No. Fabricante GYE60-KRR-B

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio227.06 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GYE60-XL-KRR-B INSERTAR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    110 mm
  • Ancho general
    2.5625 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    29 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    65.1 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    52000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    36000 N
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GYE..-KRR-B
  • UPC_NO
    4012802805000
  • Peso
    3.96 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo