Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioCilíndrico
- Diámetro interno70 mm
- Diámetro exterior125 mm
- Autorización internaC0
- Ancho general125 mm
- Ancho del anillo exterior125 mm
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior125 mm
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Capacidad de carga dinámica radial15600 lbf
- Capacidad de carga estática radial8500 lbf
- Material de la jaulaNailon
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- RPM Máx.2140 rpm
- Tipo de selloSello de cubierta
- SerieGY-KRRB
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Número de Upc del fabricante087796170032
- UPC_NO087796170032
- Peso5.70 lb
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola