GYE70-KRR-B

INA (Schaeffler)
GYE70-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 125 mm OD, 2.9375 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00145766
No. Fabricante GYE70-KRR-B
Precio472.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
GYE70-KRR-B

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 70 mm Diámetro del orificio, 125 mm OD, 2.9375 in Ancho, Rendimiento medio, Bloqueo de tornillo de fijación
Artículo MI #00145766
No. Fabricante GYE70-KRR-B
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
Precio472.86 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
GYE70-XL-KRR-B INSERTAR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    70 mm
  • Diámetro exterior
    125 mm
  • Ancho general
    2.9375 pulg.
  • Ancho del anillo exterior
    32 mm
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    74.6 mm
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    44000 N
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    GYE..-KRR-B
  • UPC_NO
    4012802804850
  • Peso
    5.07 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo