30220  J2/DF

SKF
30220 J2/DF

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, 74 mm Ancho
Artículo MI #00145823
No. Fabricante 30220 J2/DF
Precio2,048.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
30220 J2/DF

Juego de cojinetes de rodillos cónicos - Orificio de 100 mm, 180 mm OD, 74 mm Ancho
Artículo MI #00145823
No. Fabricante 30220 J2/DF
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
Su precio$2,048.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
30220/DF REEMPLAZA A 30220 J2/DF

Especificaciones

  • Tipo de conjunto
    Fila doble
  • Diseño de doble fila
    Cara a cara
  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    180 mm
  • Ancho general
    74 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de la jaula
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Máximo de +250 °F
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Serie
    302
  • Tipo de brida
    Copa sin brida
  • UPC_NO
    7316577452757
  • Peso
    16.96 lb
  • Tipo de producto
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos