44TAC76BSUC11PN7B

NSK
44TAC76BSUC11PN7B

Cojinete de contacto angular: orificio de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 3.0000 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #00145928
No. Fabricante 44TAC76BSUC11PN7B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
44TAC76BSUC11PN7B

Cojinete de contacto angular: orificio de 1.7500 pulg., diámetro exterior de 3.0000 pulg., ancho de 0.6250 pulg., abierto, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 60 °, C0
Artículo MI #00145928
No. Fabricante 44TAC76BSUC11PN7B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
44TAC76BSUC11PN7B BRG INDIVIDUAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Ancho general
    0.6250 pulg.
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Autorización interna
    C0
  • Peso
    0.66 lb
  • Número de Upc del fabricante
    029176011689
  • UPC_NO
    029176011689
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    44TAC76BSUC11PN7B BRG INDIVIDUAL
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo