Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno3.0000 pulg.
- Diámetro exterior110 mm
- Ancho general0.6250 pulg.
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Ángulo de contacto60 °
- Autorización internaC0
- Código de armonización8482105008
- País de origenJP
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Peso1.21 lb
- Número de Upc del fabricante029176019500
- UPC_NO029176019500
- Declaración de la Propuesta 65
- Descripción76TAC110BSUC11PN7B BRG INDIVIDUAL
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación