55TAC100BSUC10PN7B

NSK
55TAC100BSUC10PN7B

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal simple, calibre de 55 mm, 100 mm OD, 20 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00145940
No. Fabricante 55TAC100BSUC10PN7B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
55TAC100BSUC10PN7B

Cojinete de contacto angular dúplex - Universal simple, calibre de 55 mm, 100 mm OD, 20 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, C0, abierto
Artículo MI #00145940
No. Fabricante 55TAC100BSUC10PN7B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
55TAC100BSUC10PN7B BRG INDIVIDUAL

Especificaciones

  • Diámetro interno
    55 mm
  • Diámetro exterior
    100 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    20 mm
  • Peso
    1.50 lb
  • Tipo dúplex
    Universal simple
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    55TAC100BSUC10PN7B BRG INDIVIDUAL
  • Radio de filete
    1 mm
  • Declaración de la Propuesta 65
  • País de origen
    Reino Unido
  • Código de armonización
    8482105008
  • Número de Upc del fabricante
    029176012112
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    20 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo