Motion
60TAC120BSUC10PN7B

NSK
60TAC120BSUC10PN7B

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 60 mm, DE de 120 mm, anchura de 20 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 60° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00145942
No. Fabricante 60TAC120BSUC10PN7B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
60TAC120BSUC10PN7B

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 60 mm, DE de 120 mm, anchura de 20 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 60° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00145942
No. Fabricante 60TAC120BSUC10PN7B
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
60TAC120BSUC10PN7B BRG INDIVIDUAL

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Ancho general
    20 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Autorización interna
    C0
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Ancho del anillo exterior
    20 mm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Radio de filete
    1 mm
  • Serie
    TAC
  • Peso
    2.51 lb
  • UPC_NO
    029176012150
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Descripción
    60TAC120BSUC10PN7B BRG INDIVIDUAL
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo