MM60BS120QUH

Timken (Fafnir)
MM60BS120QUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, calibre de 60 mm, 120 mm OD, 90 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, ABEC 7, abierto
Artículo MI #00145943
No. Fabricante MM60BS120QUH
Precio14,785.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
MM60BS120QUH

Cojinete de contacto angular dúplex - Cuádruple, calibre de 60 mm, 120 mm OD, 90 mm de ancho, ángulo de contacto de 60 °, ABEC 7, abierto
Artículo MI #00145943
No. Fabricante MM60BS120QUH
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
Precio14,785.85 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
JUEGO DE MM60BS120QUH QUAD BRG

Especificaciones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    120 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    90 mm
  • Peso
    9.74 lb
  • Tipo dúplex
    Cuádruple
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    ABEC 7
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Descripción
    JUEGO DE MM60BS120QUH QUAD BRG
  • Número de Upc del fabricante
    087796193963
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo