Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno12 mm
- Diámetro exterior24 mm
- Ancho general6 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial765 lbf
- Capacidad de carga estática radial320 lbf
- RPM Máx.67200 rpm
- Material de la jaulaResina fenólica
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete0.3 mm
- Serie2MM9300WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796014039
- UPC_NO087796014039
- Descripción2MM9301WI CR DUL BRG
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión