Motion
2MM9309WI DUL

Timken (Fafnir)
2MM9309WI DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 45 mm de diámetro interno, 68 mm de DE, 12 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00146154
No. Fabricante 2MM9309WI DUL
Precio2,074.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken (Fafnir)
2MM9309WI DUL

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 45 mm de diámetro interno, 68 mm de DE, 12 mm de ancho, 15° de contacto, abierto
Artículo MI #00146154
No. Fabricante 2MM9309WI DUL
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
Precio2,074.09 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
2MM9309WI CR DUL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    45 mm
  • Diámetro exterior
    68 mm
  • Ancho general
    12 mm
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Aplicación del tornillo de bola
    No apto para tornillos de bola
  • Autorización interna
    C0
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3450 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    2280 lbf
  • RPM Máx.
    20000 rpm
  • Material de la jaula
    Resina fenólica
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Serie
    2MM9300WI
  • Estándares cumplidos
    ABMA
  • Número de Upc del fabricante
    087796075481
  • UPC_NO
    087796075481
  • Descripción
    2MM9309WI CR DUL BRG
  • Peso
    0.62 lb
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo