Motion
7812CG/GNP4

NTN
7812CG/GNP4

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 60 mm, DE de 78 mm, anchura de 10 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00146186
No. Fabricante 7812CG/GNP4
Precio1,612.69 $/bx
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7812CG/GNP4

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 60 mm, DE de 78 mm, anchura de 10 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 15° de ángulo de contacto, C0
Artículo MI #00146186
No. Fabricante 7812CG/GNP4
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
Precio1,612.69 $/bx

Descripción general

Descripción del fabricante
7812CG/GNP4 PRECISIÓN

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    78 mm
  • Ancho general
    10 mm
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Autorización interna
    C0
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13400 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13600 N
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • País de origen
    JP
  • Ancho del anillo interior
    0.3937 pulg., 10.000 mm
  • Configuración
    Uno
  • RPM Máx.
    16200 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Radio de filete
    0.3 mm
  • Serie
    78
  • Peso
    0.22 lb
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359455427
  • UPC_NO
    4547359455427
  • Descripción
    7812CG/GNP4 PRECISIÓN
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo