Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general13 mm
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Ángulo de contacto15 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Aplicación del tornillo de bolaNo apto para tornillos de bola
- Autorización internaC0
- Clasificación de precisiónABEC 7 (ISO Clase 4)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
- Capacidad de carga dinámica radial4750 lbf
- Capacidad de carga estática radial3450 lbf
- RPM Máx.15300 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Radio de filete1 mm
- Serie2MM9300WI
- Estándares cumplidosABMA
- Número de Upc del fabricante087796075498
- UPC_NO087796075498
- Descripción2MM9312WI DUL BRG
- Peso0.93 lb
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión