Motion
7920CTRDULP4Y

NSK
7920CTRDULP4Y

Duplex Universal, 100 mm Bore, 140 mm OD, 40 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00146241
No. Fabricante 7920CTRDULP4Y
Precio4,338.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK
7920CTRDULP4Y

Duplex Universal, 100 mm Bore, 140 mm OD, 40 mm Ancho, 15 ° Ángulo de contacto, C0, Abierto
Artículo MI #00146241
No. Fabricante 7920CTRDULP4Y
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
Precio4,338.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
7920CTRDULP4Y

Especificaciones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    140 mm
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Ancho general
    40 mm
  • Peso
    3.46 lb
  • Tipo dúplex
    Dúplex universal
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    81500 N
  • Clasificación de precisión
    ABEC7, P4
  • Material de la jaula
    Caja de poliamida
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    7920CTRDULP4Y
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Declaración de la Propuesta 65
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105028
  • Número de Upc del fabricante
    029176588228
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Altura total
    40 mm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo