Descripción general
Especificaciones
- Diámetro interno120 mm
- Diámetro exterior165 mm
- Tipo de orificioRecto
- Ancho general44 mm
- Peso5.38 lb
- Tipo dúplexDúplex universal
- Ángulo de contacto30 °
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC0
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular dúplex
- Capacidad de carga dinámica radial110000 N
- Clasificación de precisiónABEC7, P4
- Material de la jaulaCaja de poliamida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción7924A5TRDULP4Y
- Radio de filete1.1 mm
- Declaración de la Propuesta 65
- País de origenJP
- Código de armonización8482105028
- Número de Upc del fabricante029176075094
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Altura total44 mm
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular dúplex
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Motion Estudio de caso de actualización de cojinetes de lubricación sólida para automóvilesUn fabricante de automóviles estaba experimentando frecuentes fallos de rodamientos en una mesa elevadora en un entorno de soldadura sucio.
Ver la documentación
Motion Caso de estudio del programa de reacondicionamiento de cojinetes NSK de automociónMotion introdujo un programa de reacondicionamiento de rodamientos a través de NSK, que restauró nueve rodamientos en solo tres semanas.
Ver la documentación
Folleto de acero resistente NSKFolleto de acero resistente NSK
Ver la documentación
Folleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TFFolleto de rodamientos cilíndricos de cuatro filas NSK Super-TF
Ver la documentación