G90MSA

Timken
G90MSA

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de cuatro pernos, Estampado, Acero, Cinc
Artículo MI #00147203
No. Fabricante G90MSA
Precio73.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Timken
G90MSA

Carcasa de montaje en brida - Brida redonda de cuatro pernos, Estampado, Acero, Cinc
Artículo MI #00147203
No. Fabricante G90MSA
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
Su precio$73.73/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
G 90 MSA ZP/BZP (PAR) AG LÍNEA DE GRANJA BRG

Especificaciones

  • Tipo de montaje
    Redondo de cuatro pernos
  • Construcción de la carcasa
    Estampado
  • Diámetro de orificio compatible
    1.2500 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    3.2480 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Diámetro de longitud total
    4.2656 pulg.
  • Tipo de cojinete compatible
    Cojinete de bolas
  • Material de la carcasa
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Profundidad general
    1-1/4 pulg.
  • Número de pieza de la serie de cojinetes compatibles
    G1113KRRB, G1114KRRB, G1115KRRB, GE50KRRB, GRA113RRB, GRA114RRB, GRA115RRB, GRAE50RRB
  • Serie
    GRA, GRR
  • UPC_NO
    087796065314
  • Incluye
    Jefe de ajuste de grasa
  • Peso
    4.36 lb
  • Tipo de producto
    Carcasas de montaje en brida

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos