Motion
J202KRR8
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.8750 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00147213
No. Fabricante J202KRR8
Precio90.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.8750 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #00147213
No. Fabricante J202KRR8
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
Precio90.80 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
J202KRR8 BRG
  • Carreras superacabadas
  • Operaciones silenciosas
  • La serie Light 200 tiene un estrecho equilibrio dimensional entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    15 mm
  • Diámetro exterior
    35 mm
  • Ancho general
    0.8750 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    J
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    120° C
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Material del cojinete
    Acero
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Ancho del anillo interior
    0.88 pulg.
  • Radio de filete
    0.024 pulg.
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Serie
    200
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    830 lbf
  • Número de catálogo del fabricante
    J202KRR8
  • Número de Upc del fabricante
    087796086302
  • UPC_NO
    087796086302
  • Peso
    0.14 lb
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de componente
    Ensamblaje
  • Características y beneficios
    • Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • La serie Light 200 tiene un equilibrio dimensional estrecho entre el diámetro interior, el diámetro exterior y el ancho, lo que las hace adecuadas para aplicaciones con cargas ligeras a medias y alta velocidad
  • RPM de funcionamiento máximas
    30000 RPM (grasa), 35000 RPM (aceite)
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Clase de precisión
    ABEC1
  • Relubricable
    No
  • Elemento rodante
    Bola
  • Tipo de fila
    Individual
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -50° C
  • Autoalineación
    No
  • Descripción
    J202KRR8 BRG
  • Material de retención
    Acero laminado en frío
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial J202KRR8 tiene un diámetro de orificio de 15 mm, orificio recto, cierre doble sellado, diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 0.8750 pulg.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo