Motion
203-KRR-AH02

INA (Schaeffler)
203-KRR-AH02

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6400 in de DI, 40 mm de DE, 0.7204 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00147219
No. Fabricante 203-KRR-AH02
Precio57.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
203-KRR-AH02

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.6400 in de DI, 40 mm de DE, 0.7204 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00147219
No. Fabricante 203-KRR-AH02

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$57.56/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
203-XL-KRR-AH02
  • El diámetro del orificio está diseñado para tornillos M16

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    16.2 mm
  • Diámetro exterior
    40 mm
  • Ancho general
    11/16 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de sello
    Sello R moldeado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo interior
    18.3 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • RPM Máx.
    14600 rpm
  • Serie
    200 KRR
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4750 N
  • Número de catálogo del fabricante
    203-KRR-AH02
  • Página de producto del fabricante
  • Detalles adicionales
    El diámetro del orificio está diseñado para tornillos M16
  • UPC_NO
    4012802783506
  • Peso
    0.20 lb
  • Características y beneficios
    • El diámetro del orificio está diseñado para tornillos M16
  • Descripción
    203-XL-KRR-AH02
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 203-KRR-AH02 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio recto 0.64-inch , doble sellado y 40mm OD, construido para durabilidad.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo