Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioHexagonal
- Diámetro interno0.6875 pulg.
- Diámetro exterior1.8504 pulg.
- Ángulo de contactoNo aplicable
- Ancho general0.8251 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Autorización internaC3
- RPM Máx.10000 rpm
- Descripción11KB204N BRG&SEAL 11KB204N
- Serie200
- Número de catálogo del fabricante11KB204N
- Número de Upc del fabricante662327174972
- UPC_NO662327174972
- Peso0.35 lb
- Capacidad de carga dinámica radial2870 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEl 11KB204N es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6875 pulg. de diámetro exterior de 1.8504 pulg., 0.8251 pulg. de ancho, diseño hexagonal, tipo sellado doble.