204BBAR

NTN
204BBAR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.7805 in de DE, 0.6100 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00147242
No. Fabricante 204BBAR
Precio35.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
204BBAR

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 0.7500 in de DI, 1.7805 in de DE, 0.6100 in de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #00147242
No. Fabricante 204BBAR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio35.30 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
204BBAR BALL BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7805 pulg.
  • Ancho general
    0.6100 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Autorización interna
    C1
  • Número de catálogo del fabricante
    204BBAR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359516760
  • UPC_NO
    4547359516760
  • Descripción
    204BBAR BALL BRG
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Descripción larga
    El 204BBAR es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.7500 pulg. de diámetro exterior de 1.7805 pulg., 0.6100 pulg. de ancho, diseño recto, doble sellado.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo