Motion
HPC014GP

NTN
HPC014GP

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 0.8760 pulg. Orificio, 52 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho, Doble sellado
Artículo MI #00147267
No. Fabricante HPC014GP
Precio100.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
HPC014GP

Rodamiento de implemento agrícola - Hexagonal, 0.8760 pulg. Orificio, 52 mm OD, 1.0000 pulg. Ancho, Doble sellado
Artículo MI #00147267
No. Fabricante HPC014GP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$100.90/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HPC014GP BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Hexagonal
  • Diámetro interno
    0.8760 pulg.
  • Diámetro exterior
    52 mm
  • Ancho general
    1.0000 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de anillo exterior
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Espacio libre
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    HPC014GP BRG
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Radio de filete
    0.0394 pulg.
  • Serie
    HPC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HPC014GP
  • Número de Upc del fabricante
    4547359476750
  • UPC_NO
    4547359476750
  • Peso
    0.36 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio hexagonal con diámetro de orificio de 0.8760 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 52 mm y ancho total de 1.0000 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo