14K205N
Rodamiento de líneas agrícolas y agrícolas de correa de eslabones - Recto, calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 2.0472 pulg., ancho de 2.5000 pulg.
Artículo MI #00147274
No. Fabricante 14K205N
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de líneas agrícolas y agrícolas de correa de eslabones - Recto, calibre de 0.8750 pulg., diámetro exterior de 2.0472 pulg., ancho de 2.5000 pulg.
Artículo MI #00147274
No. Fabricante 14K205N
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
14K205N BRG&SEAL 14K205N
  • Cojinete de bolas hexagonal sin montar de 7/8 in, servicio estándar, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior esférico, no relubricable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0472 pulg.
  • Ancho general
    2.5000 pulg.
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • País de origen
    México
  • RPM Máx.
    6800 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    0.5906 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.0000 pulg.
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • UPC_NO
    662327180638
  • Peso
    0.37 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2430 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Altura total
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo