Descripción general
- Rodamiento de bolas hexagonal no lubricable de 1" sin montar, para uso estándar, sello de contacto de un solo labio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior62 mm
- Ancho general3.0000 pulg.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloSello de labios N
- Material del cojineteAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- País de origenMéxico
- RPM Máx.5600 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior0.7087 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior0.9449 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Número de catálogo del fabricante16K206N
- UPC_NO662327182014
- Peso0.60 lb
- Capacidad de carga dinámica radial3380 lbf
- Capacidad de carga estática radial2530 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Material de retenciónNailon
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.0000 en diámetro de orificio, cierre abierto, 62 mm de diámetro exterior y 3.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.