Descripción general
Descripción del fabricante
18K207N BRG&SEAL 18K207N
- Rodamiento de bolas de orificio hexagonal no montado de 1 1/8 in, de uso estándar, sello de contacto de un solo labio, OD esférico
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior2.8346 pulg.
- Ancho general3.0000 pulg.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloSello de labios N
- Material del cojineteAcero cromado
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +225 °F
- RPM Máx.4800 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo exterior0.7480 pulg.
- Ancho del anillo interior1.4844 pulg.
- SerieCojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- UPC_NO662327185541
- Peso1.12 lb
- Capacidad de carga dinámica radial4470 lbf
- Capacidad de carga estática radial3440 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Altura total2.0000 pulg.
- Longitud total3.0000 pulg.
- Material de retenciónNailon
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad