Motion
10417702
Cojinete de inserto de bola de eslabón - Recto, 1.1250 pulg. Orificio, 80 mm OD, 4.0000 pulg. Ancho
Artículo MI #00147394
No. Fabricante 10417702
Precio253.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola de eslabón - Recto, 1.1250 pulg. Orificio, 80 mm OD, 4.0000 pulg. Ancho
Artículo MI #00147394
No. Fabricante 10417702
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
Precio253.70 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
18SB52E08E3 BRG&SEAL 18SB5-2E08E3
  • 1 1/8" sin montar, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, cojinete de bolas cuadrado, sello de contacto de triple labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello de labios
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • País de origen
    México
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    0.7087 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Número de catálogo del fabricante
    18SB52E08E3
  • UPC_NO
    662327185572
  • Peso
    1.42 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.1250 pulgadas, tipo de orificio cuadrado, sin cierre sellado, sin diámetro exterior, sin ancho total especificado dentro de los cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo