10423672
Cojinete de inserto de bola de eslabón - Recto, 1.0000 pulg. Orificio, 80 mm OD, 4.0000 pulg. Ancho
Artículo MI #00147402
No. Fabricante 10423672
Precio168.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola de eslabón - Recto, 1.0000 pulg. Orificio, 80 mm OD, 4.0000 pulg. Ancho
Artículo MI #00147402
No. Fabricante 10423672
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
Precio168.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16SB5208E3 BRG&SEAL 16SB5-208E3
  • 1" sin montar, no relubricable, diámetro exterior cilíndrico, cojinete de bolas cuadrado, servicio estándar, sello de contacto de triple labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello de labios
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • País de origen
    México
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    0.7087 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Número de catálogo del fabricante
    16SB5208E3
  • UPC_NO
    662327451301
  • Peso
    1.60 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.0000 en diámetro de orificio, cierre abierto, 80 mm de diámetro exterior y 4.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo