DC208TT6

NTN
DC208TT6

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.0300 in, 80 mm OD, 1.4370 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #00147403
No. Fabricante DC208TT6
Precio158.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DC208TT6

Rodamiento de implemento agrícola - Cuadrado, calibre de 1.0300 in, 80 mm OD, 1.4370 in de ancho, doble sellado
Artículo MI #00147403
No. Fabricante DC208TT6
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
Su precio$158.41/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DC208TT6 BRG

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Cuadrado
  • Diámetro interno
    1.0300 pulg.
  • Diámetro exterior
    80 mm
  • Ancho general
    1.4370 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Diseño del diámetro exterior
    Recto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de anillo exterior
    Cilíndrico
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Espacio libre
    C3
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DC208TT6 BRG
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Ancho del anillo interior
    1.4370 pulg.
  • Radio de filete
    0.0591 pulg.
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    DC208TT6
  • Número de Upc del fabricante
    4547359468489
  • UPC_NO
    4547359468489
  • Peso
    1.455 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6550 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4000 lbf
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.0300 pulg. de diámetro de orificio, cierre doble sellado, 80 mm de diámetro exterior y 1.4370 pulg. de ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo