Descripción general
- 1 1/8 in sin montar, no relubricable, diámetro exterior esférico, cojinete de bolas cuadrado, servicio estándar, sello de contacto de triple labio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior80 mm
- Ancho general4.0000 pulg.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Material del cojineteAcero cromado
- País de origenMéxico
- RPM Máx.650 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior0.7087 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Número de catálogo del fabricante18S52E08E3
- UPC_NO662327185626
- Peso1.35 lb
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Material de retenciónNailon
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio cuadrado con 1.2500 en diámetro de orificio, sin cierre sellado especificado, sin diámetro exterior, sin ancho total especificado dentro de los cojinetes agrícolas y de líneas agrícolas.