16S5208E3
Cojinete de inserto de bola de eslabón - Recto, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 3.1496 pulg., ancho de 4.0000 pulg.
Artículo MI #00147437
No. Fabricante 16S5208E3
Precio239.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola de eslabón - Recto, calibre de 1.0000 pulg., diámetro exterior de 3.1496 pulg., ancho de 4.0000 pulg.
Artículo MI #00147437
No. Fabricante 16S5208E3
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
Precio239.35 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
16S5208E3 BRG&SEAL 16S5-208E3
  • OD esférico no lubricable no montado de 1", cojinete de bolas cuadrado, servicio estándar, sello de contacto de triple labio

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1496 pulg.
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    E3 Triple sello de labios
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • País de origen
    México
  • RPM Máx.
    650 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    0.7087 pulg.
  • Tipo de servicio
    Brg de bolas cuadradas de servicio estándar
  • Ancho del anillo interior
    1.4375 pulg.
  • Serie
    Cojinetes de bolas - Cojinetes de repuesto sin montar
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Número de catálogo del fabricante
    16S5208E3
  • UPC_NO
    662327182021
  • Peso
    1.50 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5640 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4460 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.0000 en diámetro de orificio, cierre abierto, 80 mm de diámetro exterior y 4.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo