Descripción general
- 1 1/8 in sin montar, no relubricable, diámetro exterior esférico, cojinete de bolas cuadrado, servicio estándar, sello de contacto de triple labio
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.1250 pulg.
- Diámetro exterior3.4380 pulg.
- Ancho general4.0000 pulg.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Material del cojineteAcero cromado
- País de origenChina
- RPM Máx.650 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior1.1875 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Número de catálogo del fabricante18S42E08E3
- UPC_NO662327185619
- Peso2.46 lb
- Capacidad de carga dinámica radial5640 lbf
- Capacidad de carga estática radial4460 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Material de retenciónNailon
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.1250 en diámetro de orificio, cierre abierto, 3.4380 en diámetro exterior y 4.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.