10416164
Cojinete de inserto de bola de eslabón - Recto, 1.5000 pulg. Orificio, 85 mm OD, 4.0000 pulg. Ancho
Artículo MI #00147479
No. Fabricante 10416164
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de inserto de bola de eslabón - Recto, 1.5000 pulg. Orificio, 85 mm OD, 4.0000 pulg. Ancho
Artículo MI #00147479
No. Fabricante 10416164
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
24K209N BRG&SEAL 24K209N
  • Cojinete de bolas hexagonal sin montar de 1 1/2 in, servicio estándar, sello de contacto de un solo labio, diámetro exterior esférico, no relubricable

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    4.0000 pulg.
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Sello de labios N
  • Material del cojinete
    Acero cromado
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +225 °F
  • País de origen
    China
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ancho del anillo exterior
    0.8661 pulg.
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Ancho del anillo interior
    1.1811 pulg.
  • Tipo de expansión
    Cojinete de expansión (flotante)
  • Número de catálogo del fabricante
    24K209N
  • UPC_NO
    662327196066
  • Peso
    1.37 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5670 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4590 lbf
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • Altura total
    3.0000 pulg.
  • Longitud total
    4.0000 pulg.
  • Material de retención
    Nailon
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.5000 en diámetro de orificio, cierre abierto, 85 mm de diámetro exterior y 4.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo