Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.7780 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general1.4375 pulg.
- Tipo de cierreSellado doble
- Diseño del diámetro exteriorEsférico
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloSello de contacto
- Autorización internaC3
- Tipo de cojineteCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Material del selloGoma de nitrilo
- Tipo de anillo exteriorEsférico
- Tipo de jaulaPresionado
- Material del cojineteA través de acero endurecido
- Espacio libreC3
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 250 oF
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- País de origenJP
- DescripciónDS209TTR10 BRG
- Material de la jaulaAcero
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- AplicaciónCojinete agrícola
- Clasificación de precisiónClase 0
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Radio de filete0.0433 pulg.
- Serie1AC
- Página de producto del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteDS209TTR10
- Número de Upc del fabricante4547359469813
- UPC_NO4547359469813
- Peso1.279 lb
- Capacidad de carga dinámica radial7300 lbf
- Capacidad de carga estática radial4600 lbf
- Código de armonización8482.10.5052
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.7780 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 85 mm y ancho total de 1.4375 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto del informe de éxito de NTN Food & Bev Pumpkin HammermillProducers of pumpkin-based products rely on hammermills to chunk pumpkins for processing.
Ver la documentación
Motion La mejora de los cojinetes de Food-Bev ofrece un caso práctico de ahorro anualMotion and NTN recommended a switch to NTN solid lube bearings. This solution doubled the bearing life, cut downtime by 50%, and is delivering annual cost savings.
Ver la documentación
Folleto de panadería de NTNNTN Bakery Flyer
Ver la documentación
Folleto de procesamiento de granos NTNNTN Grain Processing Brochure
Ver la documentación
Más recursos
Motion Estudio de caso de la solución de rodamientos de alimentos y bebidas
Una importante fábrica de cerveza estaba experimentando frecuentes fallos de rodamiento en su línea de embotellado, lo que provocaba tiempo de inactividad y aumento de los costes.
Motion Estudio de caso de asociación Food-Bev Lubriplate-NTN
Al asociarnos con proveedores estratégicos y nuestros expertos en reparaciones, desarrollamos un plan de acción de varios pasos para diagnosticar el problema y proporcionar una solución a largo plazo para mejorar la fiabilidad.