DS209TTR2

NTN
DS209TTR2

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.7717 pulg., 85 mm OD, 1.1969 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #00147514
No. Fabricante DS209TTR2
Precio161.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
DS209TTR2

Rodamiento de implemento agrícola - Recto, calibre de 1.7717 pulg., 85 mm OD, 1.1969 pulg. de ancho, doble sellado
Artículo MI #00147514
No. Fabricante DS209TTR2
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
Precio161.18 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DS209TTR2

Especificaciones

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Diámetro interno
    1.7717 pulg.
  • Diámetro exterior
    85 mm
  • Ancho general
    1.1969 pulg.
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Diseño del diámetro exterior
    Esférico
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de anillo exterior
    Esférico
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Espacio libre
    CN
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    DS209TTR2
  • Material de la jaula
    Acero
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Aplicación
    Cojinete agrícola
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Ancho del anillo interior
    30.400 mm
  • Radio de filete
    1.500 mm
  • Página de producto del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    DS209TTR2
  • Número de Upc del fabricante
    4547359469868
  • UPC_NO
    4547359469868
  • Peso
    1.44 lb
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20400 N
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Tipo de producto
    Cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
  • Descripción larga
    Este cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con diámetro de orificio de 1.7717 pulgadas, cierre sellado doble, diámetro exterior de 85 mm y ancho total de 1.1969 pulgadas dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo