Descripción general
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Material del cojineteAcero cromado
- Número de catálogo del fabricante24R3209E3
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.5000 en diámetro de orificio, sin cierre sellado especificado, sin diámetro exterior especificado, dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.