Descripción general
- Cojinete de bolas cuadrado sin montar de 1 1/4 in, servicio estándar, sello de contacto con triple labio, diámetro exterior esférico, no relubricable
Especificaciones
- Tipo de orificioRecto
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior85 mm
- Ancho general4.0000 pulg.
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de selloE3 Triple sello de labios
- Material del cojineteAcero cromado
- País de origenMéxico
- RPM Máx.600 rpm
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Ancho del anillo exterior1.1875 pulg.
- Tipo de servicioServicio medio
- Ancho del anillo interior1.4375 pulg.
- Tipo de expansiónCojinete de expansión (flotante)
- Número de catálogo del fabricante20S2209E3
- UPC_NO662327188481
- Peso1.66 lb
- Capacidad de carga dinámica radial5670 lbf
- Capacidad de carga estática radial4590 lbf
- Temperatura máxima de funcionamiento225 °F
- Altura total3.0000 pulg.
- Longitud total4.0000 pulg.
- Material de retenciónNailon
- Tipo de productoCojinetes de líneas agrícolas y agrícolas
- Descripción largaEste cojinete de implemento agrícola es un tipo de orificio recto con 1.2500 en diámetro de orificio, cierre abierto, 85 mm de diámetro exterior y 4.0000 en ancho total dentro de los cojinetes de líneas agrícolas y agrícolas.